フランジパッキン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03461351 品番 EA471AD-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥385
販売価格(税別)
350
外径D1(Φmm)93 寸法D2(mm)70 寸法D3(Φmm)18 寸法d1(mm)26 寸法d2(mm)41 穴径E(Φmm)15 呼び径(A)15 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm)3 エスコ品番EA471AD-15 呼び径(B)1/2 使用温度(℃)-40〜100 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10] 穴数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする