フランジパッキン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03461437 品番 EA471AD-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,045
販売価格(税別)
950
外径D1(Φmm)183 寸法D2(mm)150 寸法D3(Φmm)80 寸法d1(mm)98 寸法d2(mm)112 穴径E(Φmm)19 呼び径(A)80 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm)3 エスコ品番EA471AD-80 呼び径(B)3 使用温度(℃)-40〜100 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10] 穴数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする