ZF シールキット(6HPオートマチックトランスミッション用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合メーカーBMW、FORD 注文コード03463620 品番1071.298.041
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は適合メーカーなど2種類から選べます 他の種類を見る

ZF シールキット(6HPオートマチックトランスミッション用)
ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。
製品の特長:
部品の検索と入手が容易
オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる
オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる
品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減
OE品質
ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。
※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。

主な適合純正品番ZFオイルチェンジキット関連品番:1071.298.033; 1071.298.0380 RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーBMW、FORD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする