矢崎エナジーシステム
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 丸形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
導体外径(Φmm)
1.2
0.9
1.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
03464357
品番
AEI4X1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
自動火災報知設備及び漏電火災警報器の感知回路に使用されます。
仕上外径(mm)
5.5
概算質量(kg/km)
60
導体外径(Φmm)
1.2
長さ(m)
200
関連規格
JCS 4396
色(絶縁体)
青×白×茶×黒
導体
より線
線心数
4
導体サイズ(mm)
0.9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表