EM-YF-8PF2X2.0 耐火ケーブル 平型 矢崎エナジーシステム 03464856

EM-YF-8PF2X2.0 耐火ケーブル 平型 矢崎エナジーシステム 03464856
EM-YF-8PF2X2.0 耐火ケーブル 平型 矢崎エナジーシステム 03464856
EM-YF-8PF2X2.0 耐火ケーブル 平型 矢崎エナジーシステム 03464856

耐火ケーブル 平型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
導体外径(Φmm)2
内容量1巻(100m)注文コード03464856品番EM-YF-8PF2X2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

消防法による「耐火電線の基準」に合格したもので、屋内消火栓・スプリンクラー・排煙設備などの非常電源に使用されます。

許容電流(A)
31
仕上外径(mm)
7.6×12.5
概算質量(kg/km)
140
導体外径(Φmm)
2
長さ(m)
100
色(絶縁体)
黒×白
導体
単線
線心数
2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする