矢崎エナジーシステム
耐火ケーブル 平型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
導体外径(Φmm)
1.6
2
1.6
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
03465538
品番
EM-YF-8PF2X1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
消防法による「耐火電線の基準」に合格したもので、屋内消火栓・スプリンクラー・排煙設備などの非常電源に使用されます。
許容電流(A)
24
仕上外径(mm)
7.2×11.5
概算質量(kg/km)
110
導体外径(Φmm)
1.6
長さ(m)
100
色(絶縁体)
黒×白
導体
単線
線心数
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表