jumpstarter_bnr-6.jpg

CL-K21CS コンパクトジャンプスターター エナジャンパー CIEL 03470191 CL-K21CS コンパクトジャンプスターター エナジャンパー CIEL 03470191 CL-K21CS コンパクトジャンプスターター エナジャンパー CIEL 03470191 CL-K21CS コンパクトジャンプスターター エナジャンパー CIEL 03470191

コンパクトジャンプスターター エナジャンパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03470191 品番CL-K21CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,345
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車やバイクでのツーリングに最適で、3,000ccまでのガソリン車に対応します。
【コンパクト ジャンプスターターのおススメ 3ポイント】
1 かばんやジャケットのポケットに忍ばせる事が可能なコンパクト設計。
本体サイズ139×79×18mmで、iPhone15相当のサイズになります。
2 使い方簡単 本体へ差し込んだスマートジャンプスタートケーブルをバッテリーに接続し、LEDランプ・ブザー音を確認したらエンジンをかけるだけ。
初めての方でも、3ステップで[安心・簡単]にご使用頂けます。
3 6,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンを3〜4回充電する事が可能。
USBケーブルを用意すればスマートフォンなどの電子機器を充電出来ます。
【様々な車両へ使用可能】
3,000cc以下のガソリン車、バッテリー電圧12Vの幅広い車両にもご使用頂けます。
※大排気量のアメリカンバイクには対応していません
【初めてでも使い方簡単、3ステップ】
本体の準備完了後、バッテリーに接続してエンジンを始動するだけでご使用頂けます。
【満充電時ジャンプスタート3回分、6,000mAhのバッテリー容量】
3か月に一度を目安に本体充電を行えば、ジャンプスターターとして能力を発揮します。
USBケーブルを用意すれば、モバイルバッテリーとしてスマートフォンなどの充電にご使用頂けます。
※対象車種でも、バッテリーの状態や車両の状態等によってはエンジンが始動しない場合がありますので予め
ご了承下さい。
【ブザー音、LEDでお知らせする安心 保護機能】
付属の[スマートジャンプスタートケーブル]は保護機能を持たせることで、誤ってクランプを接続した場合や異常を検知した際に自動停止し、ブザー音、LEDランプにてお知らせします。
【暗所でも照らしながら使用出来るLEDライト搭載】
点灯モードで、手元を照らしながら作業を行う事が出来ます。
緊急時に役立つ、ストロボ点滅、SOS点滅(モールス信号)の2モードも搭載しています。
【PSE取得で安心してご使用頂けます】
本商品は、電気用品安全法に基づく適合性検査に合格した商品です。

用途ジャンプスターター 付属品本体充電用USB Type-Cケーブル・スマート ジャンプスタートケーブル(クランプ赤:約37cm/クランプ黒:約32cm)・取扱説明書 仕様●LEDライト:連続約10時間●USB出力:5V-2A●ジャンプスタート出力:12V●スタート電流:400A●入力(充電):5V-2A シルバー 本体質量(g)約230 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×18×79 充電時間約4時間 バッテリー容量(mAh)6000
注意
※高温多湿になる場所(車内・リアボックスなど)での充電、保管はしないでください。発熱、破裂、発火、感電、本体の変形、故障の原因となるおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
ハイブリッド車のバッテリー交換時
鈴木モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ハイブリット車の補器バッテリーのジャンピングやバックアップに使えた
ただコードが短い
コンパクトなのはいいけど、強度等が心配

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする