曜日別特売
PS50B 遮光スプレーボトル 撥水道場 03470377

PS50B 遮光スプレーボトル 撥水道場 03470377
PS50B 遮光スプレーボトル 撥水道場 03470377
PS50B 遮光スプレーボトル 撥水道場 03470377
PS50B 遮光スプレーボトル 撥水道場 03470377
PS50B 遮光スプレーボトル 撥水道場 03470377
PS50B 遮光スプレーボトル 撥水道場 03470377
PS50B 遮光スプレーボトル 撥水道場 03470377
PS50B 遮光スプレーボトル 撥水道場 03470377
PS50B 遮光スプレーボトル 撥水道場 03470377
PS50B 遮光スプレーボトル 撥水道場 03470377
PS50B 遮光スプレーボトル 撥水道場 03470377
PS50B 遮光スプレーボトル 撥水道場 03470377

遮光スプレーボトル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
色ボトル:黒
内容量1個注文コード03470377品番PS50B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179

99%以上の高い遮光性が特徴のフィンガースプレーボトルです。除菌剤や消臭剤、化粧品、日用品、オイルなど光の影響を受けたくない内容物に。日本製。遮光容器/遮光ボトル/プッシュスプレー/霧吹き/ミスト/

用途
液体の噴霧に
色
ボトル:黒
仕様
プッシュスプレー
材質
HDPE
容量(mL)
50
質量(g)
16
全高(mm)
121
口内径(Φmm)
17
吐出量(mL)
0.15
外径(mm)
34
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする