曜日別特売

遮光スプレーボトル

遮光スプレーボトル - 撥水道場遮光スプレーボトル - 撥水道場遮光スプレーボトル - 撥水道場遮光スプレーボトル - 撥水道場遮光スプレーボトル - 撥水道場遮光スプレーボトル - 撥水道場遮光スプレーボトル - 撥水道場遮光スプレーボトル - 撥水道場

99%以上の高い遮光性が特徴のフィンガースプレーボトルです。除菌剤や消臭剤、化粧品、日用品、オイルなど光の影響を受けたくない内容物に。日本製。遮光容器/遮光ボトル/プッシュスプレー/霧吹き/ミスト/

用途
液体の噴霧に
仕様
プッシュスプレー
材質
HDPE
容量(mL)
50
質量(g)
16
全高(mm)
121
口内径(Φmm)
17
吐出量(mL)
0.15
外径(mm)
34
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PS50B 0347037703470377PS50Bボトル:黒
オープン
¥179
¥197(税込)
9日以内出荷
PS50S 0347047203470472PS50Sボトル:白
オープン
¥179
¥197(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする