VLG-F26 軽量フライパン フッ素加工【最少330g】 アイリスオーヤマ 03470419 VLG-F26 軽量フライパン フッ素加工【最少330g】 アイリスオーヤマ 03470419 VLG-F26 軽量フライパン フッ素加工【最少330g】 アイリスオーヤマ 03470419 VLG-F26 軽量フライパン フッ素加工【最少330g】 アイリスオーヤマ 03470419

軽量フライパン フッ素加工【最少330g】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×264×70 注文コード03470419 品番VLG-F26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はサイズ・寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

ガス火対応の軽量で使いやすく扱いやすいフライパンです。軽いため片手でラクに調理ができ、洗う時の負担が少なく済みます。フッ素樹脂コーティングを施し、汚れがこびりつきにくくなっています。ハンドルを短めに設計したため、かさばらず収納しやすくなっています。有害物質(PFOA/PFOS)不使用で安心してお使いいただけます

材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 直径(Φcm)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×264×70 加工【表面】内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付塗装加工 対応ガスコンロ・ラジエントヒーター対応(※IH調理器、電子レンジ、オーブンでは使用できません。) 底面の厚さ(mm)2 満水容量(L)2.4 深さ(cm)【調理面】5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする