曜日別特売
CT50S 遮光コンパクトトリガーボトル 撥水道場 03470456

CT50S 遮光コンパクトトリガーボトル 撥水道場 03470456
CT50S 遮光コンパクトトリガーボトル 撥水道場 03470456
CT50S 遮光コンパクトトリガーボトル 撥水道場 03470456
CT50S 遮光コンパクトトリガーボトル 撥水道場 03470456
CT50S 遮光コンパクトトリガーボトル 撥水道場 03470456
CT50S 遮光コンパクトトリガーボトル 撥水道場 03470456
CT50S 遮光コンパクトトリガーボトル 撥水道場 03470456
CT50S 遮光コンパクトトリガーボトル 撥水道場 03470456
CT50S 遮光コンパクトトリガーボトル 撥水道場 03470456
CT50S 遮光コンパクトトリガーボトル 撥水道場 03470456
CT50S 遮光コンパクトトリガーボトル 撥水道場 03470456
CT50S 遮光コンパクトトリガーボトル 撥水道場 03470456

遮光コンパクトトリガーボトル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
この商品は色など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ボトル:白
注文コード
03470456
品番
CT50S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

99%以上の高い遮光性が特徴のスプレーボトルです。極細のミストを噴霧するトリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。除菌剤や消臭剤など光の影響を受けたくない内容物に。日本製。遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/ガンスプレー

用途
液体の噴霧に
色
ボトル:白
容量(mL)
50
質量(g)
23
全高(mm)
133
仕様
コンパクトトリガー
材質
HDPE
口内径(Φmm)
17
吐出量(mL)
0.3
外径(mm)
34
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする