撥水道場
遮光スプレーボトル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ボトル:白
ボトル:黒
ボトル:白
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03470472
品番
PS50S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
99%以上の高い遮光性が特徴のフィンガースプレーボトルです。除菌剤や消臭剤、化粧品、日用品、オイルなど光の影響を受けたくない内容物に。日本製。遮光容器/遮光ボトル/プッシュスプレー/霧吹き/ミスト/
用途
液体の噴霧に
色
ボトル:白
仕様
プッシュスプレー
材質
HDPE
容量(mL)
50
質量(g)
16
全高(mm)
121
口内径(Φmm)
17
吐出量(mL)
0.15
外径(mm)
34
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
商品説明動画
参考になった