曜日別特売
PP100B 遮光ポンプボトル 撥水道場 03470481

PP100B 遮光ポンプボトル 撥水道場 03470481
PP100B 遮光ポンプボトル 撥水道場 03470481
PP100B 遮光ポンプボトル 撥水道場 03470481
PP100B 遮光ポンプボトル 撥水道場 03470481
PP100B 遮光ポンプボトル 撥水道場 03470481
PP100B 遮光ポンプボトル 撥水道場 03470481
PP100B 遮光ポンプボトル 撥水道場 03470481
PP100B 遮光ポンプボトル 撥水道場 03470481
PP100B 遮光ポンプボトル 撥水道場 03470481
PP100B 遮光ポンプボトル 撥水道場 03470481
PP100B 遮光ポンプボトル 撥水道場 03470481
PP100B 遮光ポンプボトル 撥水道場 03470481

遮光ポンプボトル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
色ボトル:黒
内容量1個注文コード03470481品番PP100B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

99%以上の高い遮光性が特徴のポンプボトル。一定量が吐出できるディスペンサー機能があります。除菌剤や消臭剤、化粧品、日用品、オイルなど光の影響を受けたくない内容物に。日本製。遮光容器/遮光性ボトル/詰替え容器/

用途
液体の保存・保管に
色
ボトル:黒
仕様
ポンプ
材質
HDPE
容量(mL)
100
質量(g)
26
全高(mm)
148
口内径(Φmm)
17
外径(mm)
40
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする