※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
注文コード03474117
品番1061532
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
◎ TYPE-1【グリップがアクティブエラストマーグリップに変わりました。】
ボルト2本で簡単にホルダーを外せる為、ワイヤーへの注油やレースでのアクシデント時に取り外しを容易にできるメリットがあります。海外のレースでも使用されています。
◎ アクティブスロットルKIT
アクセル開度を自分好みにコントロール。6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
■スロットルのコントロール性能向上
■フリクションを低減し、軽やかな操作を実現
■ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に
■スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ
■FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め
■アクティブエラストマーグリップ付き