GG239850 紳士 裏起毛カチオンフリース手袋 ゴートレイド 03483300

GG239850 紳士 裏起毛カチオンフリース手袋 ゴートレイド 03483300
GG239850 紳士 裏起毛カチオンフリース手袋 ゴートレイド 03483300
GG239850 紳士 裏起毛カチオンフリース手袋 ゴートレイド 03483300

紳士 裏起毛カチオンフリース手袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色チャコールグレー
内容量1セット(6双)注文コード03483300品番GG239850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
色
チャコールグレー
仕様
タッチパネル対応(両手2本)
材質
ポリエステル100%(タッチパネル部分:合成皮革)
サイズ
フリー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする