曜日別特売
GG242492 紳士 裏起毛フィットグローブ 撥水加工 ゴートレイド 03483467

GG242492 紳士 裏起毛フィットグローブ 撥水加工 ゴートレイド 03483467
GG242492 紳士 裏起毛フィットグローブ 撥水加工 ゴートレイド 03483467
GG242492 紳士 裏起毛フィットグローブ 撥水加工 ゴートレイド 03483467

紳士 裏起毛フィットグローブ 撥水加工

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(6双)
注文コード
03483467
品番
GG242492
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
仕様
撥水加工
材質
外側:ポリエステル・ポリウレタン 内側:アクリル・ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
フリー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする