- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 材質
- 【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・乳白色
- 幅(mm)
- 25
- 全長(mm)
- 1500
- 質量(kg)
- 0.7
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- 適合調光器別売
- その他
- 27VA(100V)
- 高さ(mm)
- 28
- 消費電力(W)
- 25.8
- 時間
- 光束維持:40000時間
- ランプ
- LED
- 色温度(K)
- 3500
- コネクタ
- 送りコネクタ付
- 光束(Lm)
- 3065
- 演色指数(Ra)
- 93
- 調光範囲
- 約1~100%