曜日別特売
MR-J4-100A【ワケあり】 MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V 三菱電機 03489250

MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
定格出力(kW)
1
電源(V)
単相または三相AC200~230
注文コード
03489250
品番
MR-J4-100A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥359,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)アウトレット
¥159,800¥129,800
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
電源(V)
単相または三相AC200~230
定格出力(kW)
1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
汎用インターフェース
シリーズ
MELSERVO-J4
制御軸数
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87170002
2024-06-28
用途: 汎用機械のメンテナンス時
遠藤商会 様

機械が故障し、緊急手配したところ即納で助かりました。

対象商品 : 87169975
2016-10-12
用途: サーボアンプ突発故障の修理
製造業

メーカーに納期確認したら3週間以上かかるといわれ、困っていた時に
モノタロウさんに有り大変助かりました
またお願いします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする