※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ロータパックラジエーター
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03492339
品番
DCR20B-10-11
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥50,028
販売価格(税別)
¥
45,480
バスケットに入れる
オイルクーラです。
用途
ポンプドレン冷却用
能力
クーラ能力:20形
仕様
デザイン番号:10
種類
オイルクーラ(ポンプドレン冷却用)
電源電圧(V)
単相AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)
許容電圧変動
90~110%
使用油
石油系油圧作動油
配管接続口径
RC3/8
注意
※短絡時等のために、0.5A のサーキットブレーカを使用してください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。