曜日別特売

ロータパックラジエーター

ロータパックラジエーター - ダイキン工業ロータパックラジエーター - ダイキン工業

オイルクーラです。

用途
ポンプドレン冷却用
仕様
デザイン番号:10
種類
オイルクーラ(ポンプドレン冷却用)
電源電圧(V)
単相AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)
許容電圧変動
90~110%
使用油
石油系油圧作動油
配管接続口径
RC3/8
内容量
1個
注意
※短絡時等のために、0.5A のサーキットブレーカを使用してください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03492339DCR20B-10-11クーラ能力:20形
¥65,600
¥45,480
¥50,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
03494850DCR10B-10-33クーラ能力:10形
¥32,800
¥22,840
¥25,124(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする