曜日別特売
DCR10B-10-33 ロータパックラジエーター ダイキン工業 03494850

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCR10B-10-33 ロータパックラジエーター ダイキン工業 03494850
DCR10B-10-33 ロータパックラジエーター ダイキン工業 03494850

ロータパックラジエーター

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03494850
品番
DCR10B-10-33
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥25,124
販売価格(税別)
¥22,840

オイルクーラです。

用途
ポンプドレン冷却用
能力
クーラ能力:10形
仕様
デザイン番号:10
種類
オイルクーラ(ポンプドレン冷却用)
電源電圧(V)
単相AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)
許容電圧変動
90~110%
使用油
石油系油圧作動油
配管接続口径
RC3/8
注意
※短絡時等のために、0.5A のサーキットブレーカを使用してください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする