曜日別特売
AKC359K200 インバータオイルコン9型 ダイキン工業 03496207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKC359K200 インバータオイルコン9型 ダイキン工業 03496207
AKC359K200 インバータオイルコン9型 ダイキン工業 03496207
AKC359K200 インバータオイルコン9型 ダイキン工業 03496207
AKC359K200 インバータオイルコン9型 ダイキン工業 03496207

インバータオイルコン9型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03496207
品番
AKC359K200
参考基準価格(税別)¥1,464,000販売価格(税込)¥1,246,520
販売価格(税別)
¥1,133,200

別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。
負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。
ダイキン独自の高効率IPMモータを採用しました。空調で培ったインバータ制御と高COP特性の冷媒R410Aで高い省エネ性を実現しています。
詰まりにくい蒸発器を採用し、メンテナンス時にも分解・洗浄し易い蒸発器構造です。
電装ボックス保護等級の向上や(IP54相当)硫化対策電子部品の採用等、使用環境への耐力を向上しました。
パソコンでアラーム情報・運転時間等をモニタできます。

用途
工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)
産業機械(成形機、プレスなど)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
995×450×560
電動機
【プロペラファン】Φ300/54W
騒音レベル(dB(A))
62
圧縮機
0.75kW相当(全密閉DCスイング式)
馬力(HP)
【オイルコン】相当馬力:1.2
仕様
●冷媒 CO2換算量(tCO2eq):1.68(R410A)●蒸発器:シェルエンドコイル式●配線用遮断器(A):10
使用温度範囲(℃)
【室温】5~45
保護構造
IP2X、電装ボックス:IP54相当
使用圧力範囲(MPa)
【耐圧】0.2
外装色
アイボリーホワイト
保護装置
過電流継電器(ポンプ電動機用)・吐出管サーミスタ・凝縮器サーミスタ・逆相保護装置・再起動防止タイマ・低室温保護/高液温保護/低液温保護サーミスタ・冷媒洩れ検知・蒸発器詰まり検知(吸入管温度サーミスタ)・インバータ保護装置一式・サーキットブレーカ
循環液量
[使用範囲]15L/min以上、定格35L/min
液温範囲(℃)
【入口】[使用範囲]5~50
温度調節
(同調形)【基準】室温あるいは機体温度(工場出荷時室温:モード3)/【制御対象】入口液温あるいは出口液温/【同調範囲(℃)】基準温度に対し-9.9~9.9(工場出荷時0.0)、(固定形)【制御対象】入口液温あるいは出口液温/【範囲(℃)】5~50
識別記号
【オイルコン】[AKC]高精度インバータ機(クーラント用循環形)
主回路電圧(V)
3~ 200/200・220(50/60Hz)
振動
輸送:上下14.7m/s2×2.5hr(但し、7.5~100Hz掃引/5min)
使用可能液体
潤滑油・油圧作動油・切削油・(水溶性)クーラント液
冷媒制御方式
インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
使用粘度範囲(mm2/sec)
【液】~200(水溶性~ISO VG32)
冷却能力(kW)
3.5
凝縮器
クロスフィンコイル式
供給電源
3~ 200/200・220V(50/60Hz)
操作回路電圧(V)
DC12/24
冷媒封入量(kg)
0.80(R410A)
接続配管
液ドレン:Rc1/2、液出入口:Rc3/4
注意
※電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。
※配線口にIP54以上の配線管(コンジット)などをご使用ください。
※使用可能液:水・薬品・食品・燃料には使用できません。
※騒音値:省エネのため、室温によりファンの回転数が変化します。そのため、騒音が変化することがありますが、故障ではありません。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥65,000/税込¥71,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする