※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する主な適合車種DR-Z400S 00-09
DR-Z400S 00-09
CRM250R -90
CRM250R 91-93
CRM250R 94-96/AR 97-
XLR250R/BAJA 87-94
DEGREE
XR250 95-02
SL230
XR250 03-07
XR650R 00-
XR600R 90-97
XR250BAJA 95-03
CRF250L 12-19
XT250X 06-17
TT250R/RAID
SEROW225W 93-04
DT125/200R
WR250F 01-04
LANZA
SEROW250 05-18
WR250R 08-17
RMX250S 92-95
DR250 95-
RMX250S 96-
DJEBEL250XC 96-
DJEBEL200 93-
KDX220R/SR
KDX125SR 90-
KLX250ES
KSR-1/2
SUPER SHERPA 97-
KSR110 03-08
D-TRACKER X 08-16
内容量1本注文コード03498678品番20559120S
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,568販売価格(税別)
オフロード&モタードモデル(フロント/リア)
ロングストロークのオフロード車用にガイドチューブを採用したモデル。
シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。
BUILDALINEの特徴
■ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式
■ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース
・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。
・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。
・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。
・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。
・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。