※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
主な適合車種V-MAX1700(ABS) 09-17
注文コード03502397
品番20631522S
参考基準価格(税別)¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
この商品は主な適合車種・内容量など86種類から選べます
他の種類を見る
機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。
車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。