エスコ
No1x50mm ダイヤモンドツキ[+]ビット
EA611A-61
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03519345
品番
EA611A-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
バスケットに入れる
エスコ品番
EA611A-61
全長(mm)
50
種類
バイトーション
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭