EA611A-83 No3x25mm [+]ビット エスコ 03519424

EA611A-83 No3x25mm [+]ビット エスコ 03519424
EA611A-83 No3x25mm [+]ビット エスコ 03519424

No3x25mm [+]ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03519424
品番
EA611A-83
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥418
販売価格(税別)
¥380
種類
バイトーション
エスコ品番
EA611A-83
全長(mm)
25
先端サイズ
No.3
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする