エスコ
No1x25mm [+]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03519555
品番
EA611AB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
種類
トーション
エスコ品番
EA611AB-1
全長(mm)
25
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭