BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン ユニバーサルホース クリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03521832 品番 B30845
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm〜2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。
アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。
もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。

ホース長さ(mm)885
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする