エスコ
エスコの 作業用スニーカー/シューズ
6mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03527361
品番
EA614B-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対辺(mm)
6
全長(mm)
96
エスコ品番
EA614B-6
質量(g)
14
寸法D1(mm)
13
寸法D2(mm)
10
寸法T1(mm)
3
寸法T2(mm)
4.5