エスコ
エスコの 作業用スニーカー/シューズ
6mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03527596
品番
EA614C-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対辺(mm)
6
全長(mm)
128
エスコ品番
EA614C-6
質量(g)
20
寸法D1(mm)
11
寸法D2(mm)
12
寸法T1(mm)
5.5
寸法T2(mm)
5