Majestouch Convertible3 HAKUA FKBCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03530865 品番FKBC104MRL/EMW3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,470
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth(Ver.5.1)接続とUSB接続(Type-A to C)に対応したCHERRY MXスイッチ搭載のメカニカルキーボードです。Bluetoothのバージョンが5.1になったことで、消費電力は抑えながら通信速度と安定性がアップしました。USB接続時に使用可能な「USBスルーポート(Type-A)」も搭載しています。PCだけではなく、スマートフォンやタブレットなどの様々なデバイスを、最大4台まで登録しておくことができ、ワンタッチで切り替えて使用することが可能です。USB接続を含めると最大5台を自在に使い分けられます。旧モデルではペアリングやデバイスの切り替えをするのに、窪んだところにあるスイッチをペン先で押したり、複数キーの合わせ押しで行う必要がありましたが、Convertible3ではそれらの設定をBluetooth専用ボタンに集約し、全てワンタッチで操作できるようにしました。また、誤ってボタンを押してしまうことがないように、配置や設置場所にも配慮したユーザビリティーの高いフレームデザインを採用しました。

仕様●コード番号:DI300VK●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7519-86
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする