曜日別特売
YET0.5X3P 電子ボタン電話用ケーブル 矢崎エナジーシステム 03555890

YET0.5X3P 電子ボタン電話用ケーブル 矢崎エナジーシステム 03555890
YET0.5X3P 電子ボタン電話用ケーブル 矢崎エナジーシステム 03555890
YET0.5X3P 電子ボタン電話用ケーブル 矢崎エナジーシステム 03555890

電子ボタン電話用ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1巻(200m)
概算質量(kg/km)
22
注文コード
03555890
品番
YET0.5X3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

電話用として幅広く使用されています。
漏話特性を向上させるため対より構造を採用し細かなピッチを設定しています。
LAN用として10BASE-Tで使用することも可能です。

サイズ
0.5×3P
仕上外径(mm)
4.2
概算質量(kg/km)
22
長さ(m)
200
関連規格
JCS5504
色(絶縁体)
グレー
導体
より線

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする