矢崎エナジーシステム
電子ボタン電話用ケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
概算質量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(200m)
概算質量(kg/km)
11
注文コード
03556100
品番
YET0.5X1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
電話用として幅広く使用されています。
漏話特性を向上させるため対より構造を採用し細かなピッチを設定しています。
LAN用として10BASE-Tで使用することも可能です。
サイズ
0.5×1P
仕上外径(mm)
3
概算質量(kg/km)
11
長さ(m)
200
関連規格
JCS5504
色(絶縁体)
グレー
導体
より線
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表