リフレクター (反射板)スクエアタイプ 94×44mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03566377 品番 592222
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!
Eマーク認証取得
両面テープで簡単取付!!

アンバー 厚さ(mm)7.5(両面テープ含む) 寸法(mm)94×44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03566368
2016-06-04
用途:
車両へ使用
有限会社クリーンサービス 様

車検でも安心のEマーク取得品です。反射具合も良好。
3Mの両面テープが裏全面に貼付済みなのをアピールしたほうが良いでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする