リフレクター (反射板)スクエアタイプ 180×40mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03566404 品番 592232
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!
Eマーク認証取得
両面テープで簡単取付!!

アンバー 厚さ(mm)7.5(両面テープ含む) 寸法(mm)180×40
注意
※ビス固定も可能です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03566413
2023-04-03
用途:
メッシュフェンスの端に目印として
製造業

メッシュフェンスの端に、夜間の注意喚起のため取付けました。

両端の穴の間隔が150mmですので、

「ジョイント金具19型フラット(TRUSCO / TK19-F7S)」

を裏側にメッシュフェンスを挟むようにしてステンレスの皿ねじM4×20mmとナット・ワッシャーで固定しました。
ナットの端には緩みドメに変成シリコーンシール剤を塗り付けておきました。

自動車のヘッドライトでよく反射して目立つので安全性が高まったと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする