曜日別特売
1506 校正用イソブタンガスプッシュ缶 ガステック 03572778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

校正用イソブタンガスプッシュ缶

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃7日以内出荷とは
内容量
1缶(1缶)
注文コード
03572778
品番
1506
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

正確な測定には校正が必要です。
センサの校正に使用します。
イソブタン 0.9 %/内容量7リットル

内容量(L)
7
濃度(%)
0.009
校正
ガス/イソブタン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする