曜日別特売
mono116-wh キャスター付きハンガーラック TAIGASHOJI(大河商事) 03575176

mono116-wh キャスター付きハンガーラック TAIGASHOJI(大河商事) 03575176
mono116-wh キャスター付きハンガーラック TAIGASHOJI(大河商事) 03575176
mono116-wh キャスター付きハンガーラック TAIGASHOJI(大河商事) 03575176
mono116-wh キャスター付きハンガーラック TAIGASHOJI(大河商事) 03575176
mono116-wh キャスター付きハンガーラック TAIGASHOJI(大河商事) 03575176
mono116-wh キャスター付きハンガーラック TAIGASHOJI(大河商事) 03575176
mono116-wh キャスター付きハンガーラック TAIGASHOJI(大河商事) 03575176
mono116-wh キャスター付きハンガーラック TAIGASHOJI(大河商事) 03575176
mono116-wh キャスター付きハンガーラック TAIGASHOJI(大河商事) 03575176
mono116-wh キャスター付きハンガーラック TAIGASHOJI(大河商事) 03575176
mono116-wh キャスター付きハンガーラック TAIGASHOJI(大河商事) 03575176
mono116-wh キャスター付きハンガーラック TAIGASHOJI(大河商事) 03575176
mono116-wh キャスター付きハンガーラック TAIGASHOJI(大河商事) 03575176
mono116-wh キャスター付きハンガーラック TAIGASHOJI(大河商事) 03575176

キャスター付きハンガーラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03575176
品番
mono116-wh
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

あると部屋の片付きが断然違う!お出かけの必需品をまとめて収納できる収納付きハンガーラックです。
高さ120cmのハンガーラック
小物が入る2 段のメッシュ引き出し
キャスター付きでどこへでも
ファミリーやカップル層など、お出かけ前にみんなで使うものを置くのもオススメです。

用途
玄関、子供部屋、リビング
セット内容
本体×1
質量(kg)
約6.6(キャスター含む)
色
ホワイト
耐荷重(kg)
各段約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約495×345×1770(キャスター含む)
素材
炭素鋼
注意
※キャスターは対角にロック付きキャスターを取り付けると、本体が安定しやすくなります。
※キャスターの向きによって、外寸は若干変動する場合があります。
※耐荷重を超えるものは載せないでください。各段約8kgを目安に、偏りのないようバランスよく収納してください。
※移動時は収納物の落下に注意し、床面の状態を確認したうえでゆっくり動かしてください。
※組み立て後は各部にゆるみがないか確認してからご使用ください。
※本製品は屋内用です。直射日光の当たる場所や高温多湿な場所、火気の近くでは使用しないでください。
※濡れたものを長時間放置すると、サビや劣化の原因となる場合があります。水分はよく拭き取ってご使用ください。
※サイズ・重量には若干の個体差が生じる場合があります。
※画面上でご覧の商品は、お使いの端末・照明等の環境によって実際の色と若干見え方が異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする