曜日別特売
0478150 立ち座りサポートチェア ファミリー・ライフ 03576540

0478150 立ち座りサポートチェア ファミリー・ライフ 03576540
0478150 立ち座りサポートチェア ファミリー・ライフ 03576540

立ち座りサポートチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1脚
色ダークブラウン
内容量1脚注文コード03576540品番0478150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

立ち座りを優しくサポートする肘掛け付椅子。
肘フレームが座面と水平の高さで、椅子から立ち上がる際の負担を緩和させる設計です。
オフィスの休憩スペースや福祉施設など業務用としても大活躍です。
立ち座りがラク!座面高約45cm
手のひらへの違和感が少ないアール加工。
汚れもサッと拭きとれる合成皮革使用。
座面は前に垂れた疲れにくい形状。
脚底にキズ防止用パーツ付き。
安定性に優れた弓型状。安定性に配慮し、上からの圧力が分散するように設計。
4脚までスタッキングできます。
お客様組立式

質量(kg)
(約)6.5
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)53×56×84.5
仕様
キズ防止用パーツ付き、ネジ穴隠しキャップ付き
材質
フレーム:積層合板、中材:ウレタンフォーム・合板、張り地:合成皮革(ポリ塩化ビニール)
寸法(cm)
座面:(約)46×49
座面高(cm)
(約)45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする