曜日別特売
0478610 立ち座りサポートダイニングチェア ファミリー・ライフ 03576558

 

0478610 立ち座りサポートダイニングチェア ファミリー・ライフ 03576558
0478610 立ち座りサポートダイニングチェア ファミリー・ライフ 03576558
0478610 立ち座りサポートダイニングチェア ファミリー・ライフ 03576558

立ち座りサポートダイニングチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1セット(2脚)
色ベージュ
内容量1セット(2脚)注文コード03576558品番0478610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

曲木のウッド脚フレームで美しいデザインの天然木ダイニングチェア。
座面は大きく前に垂れた疲れにくい形状になっています。
汚れもきれいに拭き取れる張り地を使用。
肘掛けはつかみやすい加工で最大4脚まで重ねが可能です。
背もたれは持ち運びに便利な持ち手付き。
お客様組立式

質量(kg)
1脚:(約)7.5
色
ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1脚:(約)53×58×78
仕様
キズ防止用パーツ付き、ネジ穴隠しキャップ付き
材質
フレーム:積層合板、中材:ウレタンフォーム・合板、張り地:合成皮革(ポリ塩化ビニール)
寸法(cm)
座面:(約)46×49
座面高(cm)
(約)45

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする