曜日別特売
0478520 立ち座りサポートダイニングチェア ファミリー・ライフ 03576576

 

0478520 立ち座りサポートダイニングチェア ファミリー・ライフ 03576576
0478520 立ち座りサポートダイニングチェア ファミリー・ライフ 03576576
0478520 立ち座りサポートダイニングチェア ファミリー・ライフ 03576576

立ち座りサポートダイニングチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1脚
色ダークブラウン
内容量1脚注文コード03576576品番0478520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

曲木のウッド脚フレームで美しいデザインの天然木ダイニングチェア。
座面は大きく前に垂れた疲れにくい形状になっています。
汚れもきれいに拭き取れる張り地を使用。
肘掛けはつかみやすい加工で最大4脚まで重ねが可能です。
背もたれは持ち運びに便利な持ち手付き。
お客様組立式

質量(kg)
(約)7.5
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)53×58×78
仕様
キズ防止用パーツ付き、ネジ穴隠しキャップ付き
材質
フレーム:積層合板、中材:ウレタンフォーム・合板、張り地:合成皮革(ポリ塩化ビニール)
寸法(cm)
座面:(約)46×49
座面高(cm)
(約)45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする