60mm 圧力計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03577296 品番 EA729BB-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,080
販売価格(税別)
2,800

ブルドン管方式。

ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)60 圧力レンジ(MPa)0〜0.6 接続ねじG1/4 エスコ品番EA729BB-6 接続口径G(PF)1/4” 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10〜50 材質(ケース)合金製 使用流体水、空気、油など 精度等級2.5等級 材質(接液部)アルミブラス
注意
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。※ ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする