エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの グリセリン入圧力計
圧 力 計 (グリセリン入)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03577691
品番
EA729GA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,300
販売価格(税別)
¥
13,000
バスケットに入れる
材質(株)
主要部材質:真鍮製砲金
ケース:合金製
ブルドン管:アルミプラス
外径(Φmm)
60
エスコ品番
EA729GA-2
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続口径
G1/4
材質(本体)
真鍮製砲金
測定範囲(MPa)
0〜0.2
種類
グリセリン入圧力計
使用温度範囲(℃)
10〜50
接続ねじ
G1/4
材質(ケース)
合金製
材質(ブルドン管)
アルミプラス
圧力レンジ(MPa)
0〜0.2