曜日別特売
242-L ナイロンミルコット マチ付 丸和ケミカル 03579148

242-L ナイロンミルコット マチ付 丸和ケミカル 03579148
242-L ナイロンミルコット マチ付 丸和ケミカル 03579148
242-L ナイロンミルコット マチ付 丸和ケミカル 03579148
242-L ナイロンミルコット マチ付 丸和ケミカル 03579148

ナイロンミルコット マチ付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
サイズL
全長(cm)22
内容量1ダース(12双)注文コード03579148品番242-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

高級ナイロン生地を使用した極薄の手袋です。
マチが付いているため、指先が動かしやすいです。

用途
検品作業
貴金属等の取扱い
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
16.5
厚さ(mm)
0.4
色
白
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする