曜日別特売
HCFS30H HCフェイスシールド ヘルメット用 橋本クロス 03579961

使用例画像2

HCFS30H HCフェイスシールド ヘルメット用 橋本クロス 03579961
HCFS30H HCフェイスシールド ヘルメット用 橋本クロス 03579961
HCFS30H HCフェイスシールド ヘルメット用 橋本クロス 03579961
HCFS30H HCフェイスシールド ヘルメット用 橋本クロス 03579961
HCFS30H HCフェイスシールド ヘルメット用 橋本クロス 03579961

HCフェイスシールド ヘルメット用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1ケース(30セット)
注文コード
03579961
品番
HCFS30H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

視認性を損なわない透明性の高いPETシートを採用しました。
パーツを極力少なく設計した簡単組み立てタイプです。
シールド上部を折り曲げて、面ファスナーを取付けてヘルメットに固定すればすぐ使えます。
静電気によるゴミ・ほこり等の付着防止加工済みです。
軽量タイプでヘルメットに取付後も重くありません。
安心・安全の日本製です。
材料となるPETシートも日本製です。
化粧品製造業許可取得工場で衛生的に製造しています。

用途
飛沫感染予防対策に。
物流現場の熱中症対策に。
製造現場、物流、建設などヘルメット着用が必須なあらゆる現場に。
トラスコ品番
267-2128
セット内容
シールド本体:30枚、面ファスナー:90個、取扱い(組立て)説明書1枚
材質
シールド本体:PET、面ファスナー:PET
レンズ色
透明
注意
※本製品は組み立て式です。
※飛沫を防止する機能のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする