40W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:4W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:180度●全光束:440lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:35mm●全長:75mm●質量:25g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:× 注文コード03580678 品番LDA4NK40WE17T2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,670
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

40W相当ミニクリプトン形LED電球です。
口金E17、昼白色。

仕様●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:4W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:180度●全光束:440lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:35mm●全長:75mm●質量:25g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:× アズワン品番67-8021-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする