曜日別特売
242-M ナイロンミルコット マチ付 丸和ケミカル 03580722

242-M ナイロンミルコット マチ付 丸和ケミカル 03580722
242-M ナイロンミルコット マチ付 丸和ケミカル 03580722
242-M ナイロンミルコット マチ付 丸和ケミカル 03580722
242-M ナイロンミルコット マチ付 丸和ケミカル 03580722

ナイロンミルコット マチ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)21.5
内容量1ダース(12双)注文コード03580722品番242-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

高級ナイロン生地を使用した極薄の手袋です。
マチが付いているため、指先が動かしやすいです。

用途
検品作業
貴金属等の取扱い
サイズ
M
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
15.5
厚さ(mm)
0.4
色
白

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする