仕様●中性●容量:1L(ポンプ付き)●入数:1ケース(6本/箱×3箱)●性状:青紫色透明液体●主成分:蛋白分解酵素/非イオン界面活性剤/金属腐食防止剤/再汚染防止剤/着色料●液性:pH8.6(原液)代表値●使用方法●▼ブラッシング洗浄の場合は原液〜0.8%使用(本剤85ml/10L)液が飛散しないように液中でブラッシング。●▼浸漬洗浄の場合は0.8%〜2%使用(本剤85ml〜200ml/10L)希釈液で30分以上浸漬。●▼超音波洗浄の場合は0.5%使用(本剤50ml/10L)希釈液で5〜15分洗浄。
アズワン品番67-8023-56
危険物の類別非危険物