岩谷産業
岩谷産業の 分溜・分離・抽出・ろ過
岩谷産業の 抽出器/冷却器/エバポレーター
実験用ガスボンベ 1本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03583871
品番
-
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
実験用です(業務用ではありません)。ノズル付きボタン、延長用ストロー付です。付属のボタンに管を差し込んでプッシュボタンを押すだけで使用できます。
仕様
●内蔵ガス:酸素ガス●容量:5.8L●用途:理科実験用(化学、物理、生物)●純度:95%以上●仕様:ノズル付きボタン、延長用ストロー 各1本入●ケース入数:25本/箱
アズワン品番
67-8046-02