エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの ホッチキス
150枚綴じ.大型ホッチキス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03592592
品番
EA762HA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,250
販売価格(税別)
¥
27,500
バスケットに入れる
綴じ枚数
150枚
仕様
リムーバー付
エスコ品番
EA762HA
方式
フラットクリンチ方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×303×227
最大綴じ奥行(mm)
46
針装てん数(本)
100
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※針は本体に付属していません。