エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの ホッチキス
大型ホッチキス針
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03592601
品番
EA762HA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥946
販売価格(税別)
¥
860
バスケットに入れる
綴じ枚数
50〜70枚
仕様
EA762HA用替針
エスコ品番
EA762HA-1
寸法(mm)
10
号数
12号
繰り返し・詰め替え
対応